{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 2,4−5,0 mm | |
Blattlänge | 132 mm | |
Bezeichnung | T345XF | |
Eignung | _T345XF | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 65 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob) | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Stichsägeblatt |
Artikelnummer | 588520 T345XF | |
EAN / GTIN | 3165140128025 | |
Herstellernummer | 2608634994 | |
Hersteller | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |