Stichsägeblätter-Set T144D

Artikel-Nr.: 588430 T144D
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,61 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 4 − 5,2 mm
Blattlänge 100 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588430 T144D
EAN / GTIN 4067263119173
Herstellernummer 588430 T144D

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit geschliffenen, scharfen Zähnen für präzises Sägen in Holz. Aufnahme Einnockenschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb