Stichsägeblätter-Set, 5-teilig, Bezeichnung: T118A

Artikel-Nr.: 588415 T118A
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,87 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 1-3
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 1,1 − 1,5 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T118A
Eignung _T118A
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Vollblech) 1-3 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588415 T118A
EAN / GTIN 4067263119104
Herstellernummer 588415 T118A

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb