• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hohlmeißelstein Keramisch gebunden 45x6/2l115 mm C MITTELC240

Artikel-Nr.: 587
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 587
EAN / GTIN 9003170005876
Herstellernummer 587
L-Nummer L50140 1022

Beschreibung

Beschreibung:

Die keramischen Hohlmeißelsteine werden bevorzugt zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen verwendet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen. Auf Grund der konischen Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

Merkmal:

  • Form: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CMITTEL
  • Abmessung (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Durchmesser: 45 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 115 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb