• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 5/8″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58621236
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
    Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 58621236
    EAN / GTIN 4018754136513
    Herstellernummer 58621236
    L-Nummer L60010 4854

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zur Montage und Demontage von Triebwerken
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 12 mm
    • S: 45 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
    • Gewicht: 74 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 5/8 ″
    • Breite mm (b): 23 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb