• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 7/16″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58621228
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58621228
EAN / GTIN 4018754136483
Herstellernummer 58621228
L-Nummer L60010 4606

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Montage und Demontage von Triebwerken
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 43 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″
  • Breite mm (b): 17 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb