• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 3/8″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58621224
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58621224
EAN / GTIN 4018754136476
Herstellernummer 58621224
L-Nummer L60010 4046

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Montage und Demontage von Triebwerken
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 42 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″
  • Breite mm (b): 14,9 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb