• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 1/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58621216
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58621216
EAN / GTIN 4018754136452
Herstellernummer 58621216
L-Nummer L60010 4335

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Montage und Demontage von Triebwerken
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 6 mm
  • S: 45 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″
  • Breite mm (b): 10,4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb