• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 10mm Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58620010
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58620010
EAN / GTIN 4018754141326
Herstellernummer 58620010
L-Nummer L60010 4851

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 mm
  • Breite mm (b): 15,6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb