• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 7mm Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58620007
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
    Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 58620007
    EAN / GTIN 4018754141296
    Herstellernummer 58620007
    L-Nummer L60010 3902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 6 mm
    • S: 45 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
    • Gewicht: 31 g
    • Schlüsselweite [mm]: 7 mm
    • Breite mm (b): 11,5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb