• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 1 1/8″ Wkz.Aufn.14 x 18

Artikel-Nr.: 58614052
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58614052
EAN / GTIN 4018754035045
Herstellernummer 58614052
L-Nummer L60010 66

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 14 mm
  • S: 30 * mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 258 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 1/8 ″
  • Breite mm (b): 66 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb