• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 7/8″ Wkz.Aufn.14 x 18

Artikel-Nr.: 58614044
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58614044
EAN / GTIN 4018754035014
Herstellernummer 58614044
L-Nummer L60010 6018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 11 mm
  • S: 25 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 165 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/8 ″
  • Breite mm (b): 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb