• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 3/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58611040
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58611040
EAN / GTIN 4018754034932
Herstellernummer 58611040
L-Nummer L60010 1240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 9 mm
  • S: 20* mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 73 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/4 ″
  • Breite mm (b): 42 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb