• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 11/16″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58611038
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58611038
EAN / GTIN 4018754034925
Herstellernummer 58611038
L-Nummer L60010 65
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 9 mm
  • S: 20* mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 11/16 ″
  • Breite mm (b): 42 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb