• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 3/8″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58611024
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
    Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 58611024
    EAN / GTIN 4018754034871
    Herstellernummer 58611024
    L-Nummer L60010 992

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
    • Fixierung durch Stiftsicherung
    • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 5,5 mm
    • S: 17,5 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
    • Gewicht: 38 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″
    • Breite mm (b): 26 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb