• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Adapter L.15,5mm D. 29mm

Artikel-Nr.: 58524091
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
Produktart Messuhrenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58524091
EAN / GTIN 4018754181209
Herstellernummer 58524091
L-Nummer L60010 3402

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/8″ Innenvierkant zu 1/2″ Außenvierkant (10 x 12,5)

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 29 mm
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Länge mm (L): 15,5 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 28 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb