• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibriereinrichtung f.Drehmomentschraubendreher ″Stand alone″ Mess-B.1–10Nm f.Messwertaufnehmer 7728-1S

Artikel-Nr.: 58521090
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
Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58521090
EAN / GTIN 4018754155569
Herstellernummer 58521090
L-Nummer L60010 3464

Beschreibung

Beschreibung:

  • aufschraubbar auf die mechanische Kalibriereinrichtung Nr. 7792
  • der zu kalibrierende Drehmomentschraubendreher wird in die Vierkantaufnahme des Messwertaufnehmers gesteckt und mithilfe des universellen Zentrumsspanners fixiert
  • mit dem Handrad wird die notwendige Kraft kontrolliert in den Drehmomentschraubendreher eingeleitet
  • Lieferung ohne Messwertaufnehmer und Drehmomentschraubendreher

Merkmal:

  • für Messwertaufnehmer: 7728-1S
  • Höhe mm (h): 442–593 mm
  • Länge mm (L): 588 mm
  • Bereich N·m: 1–10 N·m
  • t: 351 mm
  • Gewicht kg: 8.950 kg
  • Breite mm (b): 250 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb