Kreissägeblatt, PKD-bestückt Universal 250 mm

Artikel-Nr.: 584150 250
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 250 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 40
Schnittbreite B 2,2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584150 250
EAN / GTIN 4045197435361
Herstellernummer 584150 250

Beschreibung

Ausführung:

Mit polykristallinem Diamant bestückte Universalsägeblätter mit breitem Drehzahlbereich, immerscharf (Nachschärfen nicht erforderlich).

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen. Besonders geeignet für hoch abrasive Materialien (faserverstärkte Kunststoffe, Corian, Eternit).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb