{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | PKD | |
Blatt-⌀ D | 190 mm | |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
geeignet für Material | Kunstoff | |
Anzahl Zähne | 8 | |
Schnittbreite B | 2,2 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 584150 190 | |
Herstellernummer | 584150 190 |