Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn universal 210 mm

Artikel-Nr.: 584075 210
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 210 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 34
Schnittbreite B 2,8 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584075 210
EAN / GTIN 4045197220875
Herstellernummer 584075 210

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Universal-Kreissägeblatt mit hoher Standzeit, geräuscharm, nagelunempfindlich. Für alle Holzarten und problematische Werkstoffe im Baubereich, auch Aluprofile.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb