Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 355mm

Artikel-Nr.: 583910 355
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 355 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
Anzahl Zähne 80
Schnittbreite B 2,6 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 583910 355
EAN / GTIN 3165140737753
Herstellernummer 2608643062

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für Stahlbearbeitung. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral.
Für Kapp- und Gehrungssägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 355mm

Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 355mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
166,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
103,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
177,00 €
111,00 €
Anzahl Zähne 80 72 72
Bohrungs-⌀ 25,4 mm 30 mm 25,4 mm
Schnittbreite B 2,6 mm 3,2 mm 2,4 mm
Produktart Kreissägeblatt Kreissägeblatt Kreissägeblatt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb