• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgeführtes Abrichten 30 x 13 x 200 mm SD33A 240 JJ7P VK3

Artikel-Nr.: 58385
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schärfstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58385
EAN / GTIN 9003170583855
Herstellernummer 58385
L-Nummer L50140 2121

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Merkmal:

  • Form: 90AS ABRICHTSTEIN
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD33A 240 JJ7P VK3
  • Abmessung (B x C x L): 30 x 13 x 200 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 200 mm
  • Korngröße: 240
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig

Vorteil:

  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Verwendung:

  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb