• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollpult mit Infektionsschutzausstattung

Artikel-Nr.: 5838-IS1
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5838-IS1
EAN / GTIN 4017976858388
Herstellernummer 5838-IS1
L-Nummer L90070 397

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden und 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 lose Böden im Schrank. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Boden 50 kg, Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller. Zusätzlich ausgestattet mit Infektionsschutzwand 5942, Desinfektionsmittelhalterung 1393-B0500 (für 500 ml Bode-Flasche) und Sprühflaschenhalterung 1391. Flaschen nicht im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 100
Schreibhöhe (mm): 1100/1195
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 1105
Gesamttiefe (mm): 659
Gesamthöhe (mm): 2305
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb