Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Schreibfläche ca. 10° geneigt. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 100
Schreibhöhe (mm): 1100, 1195
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 1105
Gesamttiefe (mm): 610
Gesamthöhe (mm): 1195
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3