• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollpult

Artikel-Nr.: 5835
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5835
EAN / GTIN 4017976558356
Herstellernummer 5835
L-Nummer L90070 215

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 1 Ablageboden und 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 100
Schreibhöhe (mm): 1195
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 605
Gesamttiefe (mm): 610
Gesamthöhe (mm): 1195
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb