Handsägeblatt einseitig für Holz

Artikel-Nr.: 582985
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Blattlänge: 300

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zahnausführung Dreieck-Gruppenzahnung
    Blattlänge 300 mm
    Blatthöhe 18 mm
    Blattstärke 1 mm
    Produktart Bügelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 582985
    EAN / GTIN 7311518044565
    Herstellernummer 51-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sägeblatt mit Dreieck-Gruppenzahnung für alle Holzarten. Abmessung 300×18×1 mm.

    Passend für:

    Bügelsäge Nr. 580950.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb