• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.14 x 18

Artikel-Nr.: 58294020
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
Produktart Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58294020
EAN / GTIN 4018754096855
Herstellernummer 58294020
L-Nummer L60010 3334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 13 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • S: 25 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Größe Abtriebsprofil: E20
  • Gewicht: 150 g
  • Breite mm (b): 29 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb