• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckadapter Wkz.Aufn. Antrieb 14 x 18 mm

Artikel-Nr.: 58290080
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
Produktart Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58290080
EAN / GTIN 4018754109623
Herstellernummer 58290080
L-Nummer L60010 1419

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen 14 x 18 mm
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant innen (mm): 24,5x28 mm
  • Höhe mm (h): 26 mm
  • S: 70 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Breite mm (b): 36 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb