• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckadapter Antrieb 9x12mm Abtrieb 9,5x23,5mm

Artikel-Nr.: 58290012
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58290012
EAN / GTIN 4018754178551
Herstellernummer 58290012
L-Nummer L60010 3596

Beschreibung

Beschreibung:

  • für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer Schwalbenschwanz-Führung in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (mm): 9,5x23,5 mm
  • Antriebsvierkant außen (mm): 9x12 mm
  • Höhe mm (h): 9,5 mm
  • Länge mm (L): 40 mm
  • S: 24 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 9x12 mm
  • Gewicht: 51 g
  • Breite mm (b): 23,5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb