• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Halter-Einsteckwerkzeug 6-kant 1/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58262610
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
Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58262610
EAN / GTIN 4018754103935
Herstellernummer 58262610
L-Nummer L60010 132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

Merkmal:

  • Gr.: 10-1
  • Höhe mm (h): 10 mm
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Breite mm (b): 14 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb