• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckknarre Außen-4kant 3/4″ Wkz.Aufn.24,5x28

Artikel-Nr.: 58250080
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58250080
EAN / GTIN 4018754109616
Herstellernummer 58250080
L-Nummer L60010 1487

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Durchsteckvierkant
  • 30 Zähne

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Höhe mm (h): 43 mm
  • Anzahl Zähne: 30
  • S: 95 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 1930 g
  • Breite mm (b): 76 mm
  • Arbeitswinkel: 12 °

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb