• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58243004
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58243004
EAN / GTIN 4018754192274
Herstellernummer 58243004
L-Nummer L60010 4337

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Gr.: 4
  • Höhe mm (h): 16,7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Breite mm (b): 20 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb