• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/4″ Wkz.Aufn.22 x 28

Artikel-Nr.: 58241100
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58241100
EAN / GTIN 4018754239610
Herstellernummer 58241100
L-Nummer L60010 5455

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Gr.: 100
  • Höhe mm (h): 29,3 mm
  • S: 55 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 907 g
  • Breite mm (b): 43 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb