• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/8″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58241005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58241005
EAN / GTIN 4018754151691
Herstellernummer 58241005
L-Nummer L60010 4631

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit fest verbundenem, gesichertem Vierkant

Merkmal:

  • max. Drehmoment: 80 N·m
  • Außenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gr.: 5
  • Höhe mm (h): 14 mm
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 75 g
  • Breite mm (b): 22 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb