• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58241004
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58241004
EAN / GTIN 4018754151684
Herstellernummer 58241004
L-Nummer L60010 2315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit fest verbundenem, gesichertem Vierkant

Merkmal:

  • max. Drehmoment: 40 N·m
  • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Gr.: 4
  • Höhe mm (h): 14 mm
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 72 g
  • Breite mm (b): 22 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb