• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/4″ Wkz.Aufn. 24,5x28

Artikel-Nr.: 58240080
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58240080
EAN / GTIN 4018754109609
Herstellernummer 58240080
L-Nummer L60010 4104

Beschreibung

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Höhe mm (h): 42 mm
  • S: 95 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 1200 g
  • Breite mm (b): 49 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb