• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Aufsteckwerkzeug SW 55mm Wkz.Aufn.24,5x28

Artikel-Nr.: 58228055
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58228055
EAN / GTIN 4018754109586
Herstellernummer 58228055
L-Nummer L60010 1974

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 21 mm
  • S: 95 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 800 g
  • Schlüsselweite [mm]: 55 mm
  • Breite mm (b): 84 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb