• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 34mm Wkz.Aufn.14 x 18

Artikel-Nr.: 58224034
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58224034
EAN / GTIN 4018754034321
Herstellernummer 58224034
L-Nummer L60010 1967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 19 mm
  • S: 28 * mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 210 g
  • Schlüsselweite [mm]: 34 mm
  • Breite mm (b): 52 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb