• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 50mm Wkz.Aufn.22 x 28

Artikel-Nr.: 58221050
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58221050
EAN / GTIN 4018754238835
Herstellernummer 58221050
L-Nummer L60010 5440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 20 mm
  • S: 55 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 701 g
  • Schlüsselweite [mm]: 50 mm
  • Breite mm (b): 75 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb