• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 21mm Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58221021
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58221021
EAN / GTIN 4018754034178
Herstellernummer 58221021
L-Nummer L60010 2635

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 15 mm
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 71 g
  • Schlüsselweite [mm]: 21 mm
  • Breite mm (b): 33 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb