Gehrungssäge mit Längeneinsteller und Holzsägeblatt, Blattlänge: 550mm

Artikel-Nr.: 581905 550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 550 mm
Schnittbreite B 90° 160 mm
Schnitthöhe H 120 mm
Produktart Gehrungssäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581905 550
EAN / GTIN 4005568033312
Herstellernummer 3332 L3

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Druckguss-Tisch mit verschleißfester Stegrohrführung, geräuscharm gleitend, mit elastischer Hubbegrenzung. Leichtes, ungehindertes Einrichten des Schneidgutes. Sägeblattführung nachstellbar; kräftiger, geschlossener Sägebogengriff. Hohe, angeraute Auflagerückwand für sichere Werkstückanlage. Mit Längeneinsteller (auf beiden Seiten ansetzbar) für Serienschnitte. Selbständige Zentrierung für Gehrungen von 90°, 45°, 30° und 22,5°.
Alle Zwischenwinkel sind stufenlos feststellbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb