Ersatz-Sägeblatt Hobelzahnung, Blattlänge: 760mm

Artikel-Nr.: 581810 760
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Blattlänge: 760

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Hobelzahnung
Blattlänge 760 mm
Blatthöhe 18 mm
Produktart Bügelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581810 760
EAN / GTIN 7311518241711
Herstellernummer SE-23-30

Beschreibung

Ausführung:

Bügel aus ovalem, lackiertem Stahlrohr mit Spannhebel. Sägeblatt aus Original Schwedenstahl. Mit gehärteten Zahnspitzen. Präzisionsgeschärft und exakt geschränkt.
Hobelzahnung (HZ) 4 Schneiden vor dem Räumer − immerscharf. Für alle Holzarten, besonders für grünes Holz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb