Bügelsäge mit Sägeblatt Hobelzahnung 915 mm

Artikel-Nr.: 581800 915
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verzahnung Hobelzahnung
Blattlänge 915 mm
Blatthöhe 18 mm
Produktart Bügelsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581800 915
EAN / GTIN 7311518258276
Herstellernummer SE-15-36-23

Beschreibung

Ausführung:

Bügel aus ovalem, lackiertem Stahlrohr mit Spannhebel. Sägeblatt aus Original Schwedenstahl. Mit gehärteten Zahnspitzen. Präzisionsgeschärft und exakt geschränkt.
Hobelzahnung (HZ) 4 Schneiden vor dem Räumer − immerscharf. Für alle Holzarten, besonders für grünes Holz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb