Ersatzsägeblatt 250 mm

Artikel-Nr.: 581735 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Blattlänge: 250

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 9
Blattlänge 250 mm
Produktart Handsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581735 250
EAN / GTIN 4045197978080
Herstellernummer 581735 250

Beschreibung

Ausführung:

Zugsägeblatt mit präziser Kreuzschliff Trapezverzahnung und einer Blattstärke von 0,9 mm. Widerstandsfähige Dünnschicht-Beschichtung für geringe Reibung und Spananhaftung. Impulsgehärtete Zahnleiste mit gleichmäßiger Schränkung für lang anhaltende Schärfe und geraden Schnitt.

Verwendung:

Ideal geeignet für Schnitte quer zur Faser. Schneller und gerader Schnitt mit minimalem Kraftaufwand.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb