Zugsäge mit Kreuzschliff, Blattlänge: 250mm

Artikel-Nr.: 581730 250
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 9
Blattlänge 250 mm
Produktart Zugsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581730 250
Kopieren
EAN / GTIN 4045197910400
Kopieren
Herstellernummer 581730 250
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Zugsäge mit ergonomischem 2K-Handgriff aus Alu-Druckguss und Aufhängebohrung. Exakte Rastung in 3 Stufen für sicheres Arbeiten mit Kraftschluss.
Zugsägeblatt mit präziser Kreuzschliff Trapezverzahnung und einer Blattstärke von 0,9 mm. Widerstandsfähige Dünnschicht-Beschichtung für geringe Reibung und Spananhaftung. Impulsgehärtete Zahnleiste mit gleichmäßiger Schränkung für lang anhaltende Schärfe und geraden Schnitt.

Verwendung:

Ideal geeignet für Schnitte quer zur Faser. Schneller und gerader Schnitt mit minimalem Kraftaufwand.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb