Ersatzsägeblatt beschichtet 265 mm

Artikel-Nr.: 581727 265
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Blattlänge: 265

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Kreuzschliff
Zähne pro Zoll 16
Beschichtung Fluorine
Blattlänge 265 mm
Blattstärke 0,6 mm
Produktart Handsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581727 265
EAN / GTIN 4975364112545
Herstellernummer GNB265FB

Beschreibung

Ausführung:

Fluorine-Beschichtung für leichtgängiges Sägen und zur Vermeidung von Harzanhaftung.
Mit Kreuzschliff für saubere Schnittflächen bei hoher Schnittleistung. Blattstärke 0,6 mm.

Verwendung:

Für schnelle, schmale Schnitte in trockenes Holz, Kunststoff, Melamin, Gipskarton, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb