Zugsäge mit Kreuzschliff 265 mm

Artikel-Nr.: 581726 265
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Kreuzschliff
Zähne pro Zoll 16
Beschichtung Fluorine
Blattstärke 0,6 mm
Blattlänge 265 mm
Produktart Zugsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581726 265
EAN / GTIN 4975364112538
Herstellernummer JPR265FBR

Beschreibung

Ausführung:

Fluorine-Beschichtung für leichtgängiges Sägen und zur Vermeidung von Harzanhaftung.
Mit Kreuzschliff für saubere Schnittflächen bei hoher Schnittleistung. Blattstärke 0,6 mm.

Verwendung:

Für schnelle, schmale Schnitte in trockenes Holz, Kunststoff, Melamin, Gipskarton, etc.