• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringratsche 17mm WerkzeugAufnahme 14 x 18

Artikel-Nr.: 58170217
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
Artikelnummer 58170217
EAN / GTIN 4018754348459
Herstellernummer 58170217

Beschreibung

Beschreibung:

  • passend für Drehmomentschlüssel mit 14 x 18 Einstecksystem
  • mit Doppelsechskant
  • kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch die Umschaltung
  • Fixierung durch die Stiftsicherung
  • HPQ® Hochleistungsstahl, schwarz brüniert

Merkmal:

  • Anzahl Zähne: 72
  • Arbeitswinkel: 5 °
  • Breite mm (b): 32,5 mm
  • Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Höhe mm (h): 10,6 mm
  • Länge mm (L): 52 mm
  • Legierung: HPQ® Hochleistungsstahl
  • max. Drehmoment: 200 N·m
  • Oberfläche: schwarz oxidiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17 mm
  • Gewicht (g): 166 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb