• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringratsche 8mm WerkzeugAufnahme 9 x 12

Artikel-Nr.: 58170108
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58170108
EAN / GTIN 4018754348619
Herstellernummer 58170108

Beschreibung

Beschreibung:

  • passend für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 Einstecksystem
  • mit Doppelsechskant
  • kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch die Umschaltung
  • Fixierung durch die Stiftsicherung
  • HPQ® Hochleistungsstahl, schwarz brüniert

Merkmal:

  • Anzahl Zähne: 72
  • Arbeitswinkel: 5 °
  • Breite mm (b): 20 mm
  • Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Höhe mm (h): 7,5 mm
  • Länge mm (L): 36 mm
  • Legierung: HPQ® Hochleistungsstahl
  • max. Drehmoment: 34 N·m
  • Oberfläche: schwarz oxidiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8 mm
  • Gewicht (g): 58 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb