Isolationssäge ProfCut 550 mm

Artikel-Nr.: 581525 550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 550 mm
Produktart Fuchsschwanz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581525 550
EAN / GTIN 7314150154500
Herstellernummer PC-22-INS

Beschreibung

Ausführung:

ProfCut-Handsägen mit handlichem 2-Komponenten-Griff.
Wellenförmige Schnittkante speziell zum Sägen von Isolierungsmaterialien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb